ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B976
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
19.5
注文コード
25254155
品番
B976A19500 KC7315
参考基準価格(税別)
¥76,600
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
19.5
溝長(mm)
79
全長(mm)
131
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
シャンク長(mm)
50
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング