椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
TTP・TTPH形チェーン用スプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
21
注文コード
25254917
品番
TTP1012T【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,990
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
43
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
21
軸穴径(Φmm)
〜40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
下穴径(Φmm)
18
作用歯数
10.5
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※品番により必要な最低数量(リンク)がありますのでご発注頂いた数量によってはキャンセルさせて頂く場合がございます。