※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2213【ワケあり】 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工) 25256764 2213【ワケあり】 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工) 25256764 2213【ワケあり】 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工) 25256764

自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)65 注文コード25256764 品番2213【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥4,9902,798
この商品は内径dなど16種類から選べます 他の種類を見る

内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅B(mm)31 外径D(Φmm)120 内径d(Φmm)65 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)112 取付関係寸法(最小da)(mm)73 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 面取寸法r(mm)1.5(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)1400 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4800 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)16400 基本定格荷重Cr(N)43500 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
軸受け交換

違和感なしでいいんじゃない。コストパフォーマンスよし。即納。

対象商品:
07022486
2023-09-30
用途:
実際に使用するのではなく、構造サンプルとして

価格が安いので、構造サンプル品として提供させていただいています。
本来の、軸受として使用する以外に、色々な応用使用が可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする