ケナメタル
ミーリングインサート SECT-44-LE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25261277
品番
SECT1404AEFNLE KC410M
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
KSSM45°用インサート。アルミニウム加工用。4コーナー仕様
刃長l(mm)
14
コーナーR(mm)
1
厚さS(mm)
4.76
形状
正方形
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.65
幅D(mm)
14