ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート KG25
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25270359
品番
KEGT25L508PEERLDJ KC410M
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
Mill1-25用インサート。G級。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
5.21
幅W(mm)
14.59
寸法LI(mm)
31.39
形状
六角形
切刃数
2
ワイパー幅BS(mm)
5.34