超硬ドリル B707FBG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25271899 品番 B707A10000FBG KC7315
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)47 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 シャンク長(mm)40 表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする