ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4G-P-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25273843
品番
A4G0500M05P08T01025 KY3500
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
A4用インサート。フラットトップ。セラミック材種
コーナーR(mm)
0.8
寸法T(mm)
4.2
幅W(mm)
5
寸法LI(mm)
25
シートサイズ
5