ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
A4 溝入れインサート A4C-L-CF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
1
仕様
66
注文コード
25274595
品番
A4C0155L06CF01 KC5025
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー
コーナーR(mm)
0.2
仕様
66
勝手
左
幅W(mm)
1.5
寸法LI(mm)
16
シートサイズ
1