超硬ドリル B707FBG

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25275706 品番 B707A10200FBG KC7315
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。TiALN多層コーティング

ドリル径(Φmm)10.2 溝長(mm)55 全長(mm)102 シャンク径(Φmm)12 材質超硬 シャンク長(mm)45 表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする