ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 2 UDDE EXT NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
25
注文コード
25281209
品番
UDDE2500A5ASA KC643M
参考基準価格(税別)
¥151,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。38°ネジレ。5枚刃。Safe-Lock。ネック付き
ドリル径(Φmm)
25
溝長(mm)
75
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
25
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
45
ネック径D3(Φmm)
23.5