ケナメタル
A4 端面溝入れブレード A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手・最大加工径D・加工深さ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
勝手
左
最大加工径D(Φmm)
999
加工深さ(mm)
24
注文コード
25282094
品番
A4M65L0624B200-999
参考基準価格(税別)
¥45,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
勝手
左
寸法W(mm)
6
最小加工径D(Φmm)
200
シートサイズ
6
ブレードサイズ(mm)
65
最大加工径D(Φmm)
999
加工深さ(mm)
24