ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B532SPF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25282435
品番
B532A07938SPF KDF400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,370
この商品は
ドリル径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
複合材料(CFRP)加工用。
特殊な90°先端角を備えた形状により、優れたセンタリング性。
KDF400はCVD多層ダイヤモンドコーティング
材質
超硬
全長L(mm)
91
コーティング
CVDダイヤモンドコーティング
刃径D1(Φmm)
7.938
シャンク径D(Φmm)
8
首下長L3(mm)
53
シャンク長ls(mm)
36
加工深さ(mm)
43