※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 汎用管継手
TRUSCOの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25288334
品番
TS-6X4-01CM
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途
空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番
358-9276
材質
黄銅(C3771)
接続口径
R1/8
呼び径
R1/8
使用圧力
5MPa
使用流体
水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)
6×4
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。