※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックシール継手 コネクタ Φ6X4 呼びR1/4

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25288368 品番TS-6X4-02CM
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。

用途空圧、油圧、水圧用。 トラスコ品番358-9311 材質黄銅(C3771) 接続口径R1/4 呼び径R1/4 使用圧力5MPa 使用流体水・空気・油 適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
注意
※チューブ取付はネジ込み式です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする