ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B271HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25307748
品番
B271Z09525HPS KN25
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
9.525
溝長(mm)
170
全長(mm)
219
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
シャンク長(mm)
44
表面処理
ノンコート