ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B274HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25308247
品番
B274Z05500HPS KN25
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
185
全長(mm)
233
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36
表面処理
ノンコート