用途椅子.折りたたみいす.折りたたみチェア.パイプイス.会議イス.インテリアチェア.クッションチェア.軽量でスリムなのでリビングやダイニング・キッチンにも色ブラック座面高さ(mm)460本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×450×740仕様完成品.合成皮革張り材質ウレタンフォーム(合成皮革)・スチール幅(mm)300質量(kg)1.8高さ(mm)740奥行(mm)450耐荷重(kg)約80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×300×60塗装粉体塗装テイスト北欧.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ.モノトーン.オフィス.韓国インテリア