超硬ドリル B274HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25308308 品番 B274Z08000HPS KN25
参考基準価格(税別)¥85,400 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)258 全長(mm)301 シャンク径(Φmm)8 材質超硬 シャンク長(mm)40 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする