ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの 気象/天気/観測
ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25308519
品番
J46-1711
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
寸法(mm)
【親機】120×30×134、【子機】66×31×112
電源
単3乾電池6個(モニタ用付属)
測定範囲(℃)
0〜+50
測定項目
温度、湿度
分解能(℃)
±1(+10〜39.9℃)、±2(前記以外)
機能
上限値・下限値アラーム
測定範囲(%RH)
20〜90
測定間隔
約20秒
通信距離(m)
見通し距離で最大約100
分解能(%RH)
±5(30〜69%RH)、±10(前記以外)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。