ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B271HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25310767
品番
B271Z15870HPS KN25
参考基準価格(税別)
¥139,260
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
15.87
溝長(mm)
273
全長(mm)
333
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
56
表面処理
ノンコート