ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
CBN インサート CNGX-FW
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25312106
品番
CNGX120412S01015FW KB1340
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
寸法L10(mm)
12.9