ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
4
注文コード
25312849
品番
UEDE0400A3AS KC643M
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
7
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
切刃長さ(mm)
7
表面処理
PVDコーティング