超硬エンドミル GOMILL UEDE 3 FLUTE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)10 注文コード25312964 品番UEDE1000B3AS KC643M
参考基準価格(税別)¥8,220 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径など16種類から選べます 他の種類を見る

Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。3枚刃

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)13 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)10 材質超硬 切刃長さ(mm)13 表面処理PVDコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする