ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL UEDE 4 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
6
注文コード
25312998
品番
UEDE0600A4AH KC643M
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
8
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4
切刃長さ(mm)
8
表面処理
PVDコーティング