ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL UEDE 4 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
25313016
品番
UEDE1000A4AH KC643M
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。不等分フルート。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
4
切刃長さ(mm)
13
表面処理
PVDコーティング