ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 F4AW..WM-WX-WL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8
注文コード
25315789
品番
F4AS0800AWM38R100 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。Safe-Lock。ネック付
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
24
全長(mm)
68
シャンク径(Φmm)
8
最大切込深さ(mm)
12
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
1
ネック径D3(Φmm)
7.52