ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25315868
品番
F4AS0600ADL38 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
13
全長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
13
面取幅BCH(mm)
0.4