ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 F4BS.. WM-WX-WL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
25316184
品番
F4BS1200AWL38R200 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
HARVI。不等分フルート。チップブレーカー。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
36
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
12
最大切込深さ(mm)
18
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
2
ネック径D3(Φmm)
11.5