超硬エンドミル HARVI 2 UGDE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)24 注文コード25332659 品番UGDE0800A5ARC KC643M
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はドリル径・溝長など33種類から選べます 他の種類を見る

HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃

ドリル径(Φmm)8 溝長(mm)24 全長(mm)67 シャンク径(Φmm)8 最大切込深さ(mm)24 材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング コーナーR(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする