ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
16
注文コード
25332948
品番
UGDE1600A5BRE KC643M
参考基準価格(税別)
¥97,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
HARVIU。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃
ドリル径(Φmm)
16
全長(mm)
141
シャンク径(Φmm)
16
最大切込深さ(mm)
80
材質
超硬
刃数
5
表面処理
PVDコーティング
コーナーR(mm)
4