ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル CCNC COMPRESSION ROUTER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25334269
品番
CCNC1000A4AH KCN05
参考基準価格(税別)
¥105,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
18
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
刃数
4
表面処理
ダイモンドコーティング
切刃長さAp1(mm)
18.01
切刃長さAp2(mm)
3.18