ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル CCNC COMPRESSION ROUTER
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25334314
品番
CCNC0600A3BH KCN05
参考基準価格(税別)
¥76,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
CFRP加工用。圧縮スタイルルーター。25°ネジレ。3枚刃
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
35.99
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
刃数
3
表面処理
ダイモンドコーティング
切刃長さAp1(mm)
35.99
切刃長さAp2(mm)
3.18