ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル CDDC DOWN CUT ROUTER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
18
注文コード
25334427
品番
CDDC1200A6AH KCN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,740
この商品は
ドリル径・溝長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
CFRP加工用。ダウンカットルーター。25°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
18
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
ダイモンドコーティング
面取幅BCH(mm)
0.25
切刃長さAp1(mm)
18