B042A05600CPG KC7325 超硬ドリル B042CPG ケナメタル 25337708

超硬ドリル B042CPG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25337708品番B042A05600CPG KC7325
参考基準価格(税別)¥9,730販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク

ドリル径(Φmm)5.6溝長(mm)44全長(mm)82シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理AlTiN-PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする