ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25340316
品番
UEBC0400A2A KC643M
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。2枚刃
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
7
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
切刃長さ(mm)
7
表面処理
PVDコーティング