ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25340359
品番
UEBC1000A2A KC643M
参考基準価格(税別)
¥9,370
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。2枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
13
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬
切刃長さ(mm)
13
表面処理
PVDコーティング