ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25351324
品番
UADE0800A4AL KCPM15
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
62
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
16
面取幅BCH(mm)
0.4
ネック径D3(Φmm)
7.3