ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25351349
品番
UADE1200A4AL KCPM15
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
73
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
24
面取幅BCH(mm)
0.5
ネック径D3(Φmm)
11