ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル PDC251DA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25355034
品番
PDC251A04763DA KD1415
参考基準価格(税別)
¥133,790
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D
ドリル径(Φmm)
4.763
溝長(mm)
28
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
シャンク長(mm)
36