ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル PDC251DA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25355059
品番
PDC251A07938DA KD1415
参考基準価格(税別)
¥158,630
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D
ドリル径(Φmm)
7.938
溝長(mm)
41
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
シャンク長(mm)
36