ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル PDC251DA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25355077
品番
PDC251A11113DA KD1415
参考基準価格(税別)
¥187,890
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
超硬ドリル。PCD。PCD251シリーズ。LxD3D
ドリル径(Φmm)
11.113
溝長(mm)
55
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
材質
超硬
シャンク長(mm)
45