ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル B274HPG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25356854
品番
B274Z07938HPG KCPK20
参考基準価格(税別)
¥83,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
鋼/鋳物加工用。HPポイント形状。4マージンランド。ロングドリル。AlCrN-TiAlNコーティング
ドリル径(Φmm)
7.938
溝長(mm)
257
全長(mm)
301
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
シャンク長(mm)
40
表面処理
多層PVD-AlCrN系コーティング