ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CR
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
8
仕様
左勝手αL6
注文コード
25359627
品番
EC080M08L06CR04 KCU25
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・仕様・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution突っ切り用インサート。刃先強度大。高送り。ニュートラル
コーナーR(mm)
0.4
仕様
左勝手αL6
幅W(mm)
8
長さL1(mm)
17.5
シートサイズ
8