ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
1B
仕様
左勝手αL6
注文コード
25359715
品番
EC014M1BL06CL01 KCU25
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution突っ切り用インサート。長い切り屑が出やすい被削材用。低送り。勝手付き
コーナーR(mm)
0.15
仕様
左勝手αL6
幅W(mm)
1.4
長さL1(mm)
9
シートサイズ
1B