ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 溝入れ・突っ切り
Beyond Evolution 溝入れインサート EC-U-CF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
シートサイズ
3
注文コード
25372367
品番
EC030M03L06CF02 KCU25
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シートサイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
Beyond Evolution突っ切り用インサート。低抵抗のポジブレーカー。低〜中送り。勝手付き
コーナーR(mm)
0.2
仕様
左勝手αL6
幅W(mm)
3
長さL1(mm)
9.6
シートサイズ
3