ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
超硬エンドミル RSM II
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25374038
品番
FSDE2000EFDYL KC643M
参考基準価格(税別)
¥147,470
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。15枚刃。Safe-Lock。ネック付き
ドリル径(Φmm)
20
全長(mm)
166
シャンク径(Φmm)
20
材質
超硬
刃数
15
切刃長さ(mm)
40
表面処理
PVDコーティング
ネック径D3(Φmm)
18.8