ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
10
注文コード
25385956
品番
ULDV1000X4CQG KCSM15
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
15
全長(mm)
22.5
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
15
コーナー
R1
首下長L1(mm)
22.5
フランジ径D(Φmm)
9.6
システムサイズ
DL10