ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 1 ULDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
12
注文コード
25386008
品番
ULDV1200X4CQL KCSM15
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
18
全長(mm)
27
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
18
コーナー
R2.5
首下長L1(mm)
27
フランジ径D(Φmm)
11.5
システムサイズ
DL12