ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの 超硬ドリル
ケナメタルの 超硬エンドミルシャンク
刃先交換式超硬エンドミル HARVI 3 UJDV
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
25
注文コード
25386699
品番
UJDV2500X6CQL KCSM15
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
Duo-Lock。HARVIV。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
ドリル径(Φmm)
25
溝長(mm)
37.5
全長(mm)
56.5
最大切込深さ(mm)
37.5
コーナー
R2.5
材質
超硬
刃数
6
表面処理
PVDコーティング
首下長L1(mm)
56.5
フランジ径D(Φmm)
24
システムサイズ
DL25