ケナメタル
Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
勝手・最大加工径D・加工深さ
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
勝手
左
最大加工径D(Φmm)
350
加工深さ(mm)
20
注文コード
25387864
品番
EVM65L0620A250350C
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Beyond Evolution。クーラント付きインボード端面溝入れモジュラーブレード
勝手
左
最小加工径D(Φmm)
250
最大加工径D(Φmm)
350
シートサイズ
6
ブレードサイズ(mm)
65
加工深さ(mm)
20